text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Martillo blando cabeza de nylon mango de madera de fresno 290mm


101 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de nylon, # 3 x 33 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de nylon, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Diversas aplicaciones gracias a las cabezas de martillo de c

Artículo No. 7A149748
Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa
Peso total (g) 364
Marca Wera

Descripción

101 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de nylon, # 3 x 33 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de nylon, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Diversas aplicaciones gracias a las cabezas de martillo de cara blanda intercambiables. Adecuado para trabajos de chapa y renovación, así como para trabajos de construcción de carpas, pabellones y stands de ferias.

Números de artículo

Artículo No. 7A149748
EAN 4013288001375
UBB 500643610875
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 05000315001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.