Cuñas de martillo
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
Martillo
Cuñas de martillo
3E678972
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
Wedge-type connector up to 40/40 mm or diameter 10/8 mm hot-dip galvanised steel
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E678972
Protección de la superficie
Galvanizado en caliente
Tipo de conector
Conector
Material
Acero
Diámetro conductor redondo 1 (mm)
8-10
Diámetro conductor redondo 2 (mm)
40-40
Marca
Fabory approved vendor
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado en caliente
Tipo de conector
Conector
Material
Acero
Diámetro conductor redondo 1 (mm)
8-10
Diámetro conductor redondo 2 (mm)
40-40
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E678972
EAN
4251633500054
UBB
500581687380
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
1004