text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Water pump pliers type SP length 250 mm clamping width 43 mm


Artículo No. 4M630702
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 43
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 43
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Rothenberger
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4M630702
EAN 4004625705285
UBB 500582125281
UNSPSC 27112113
Artículo del fabricante nr 4000781045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.