text.skipToContent text.skipToNavigation

Water pump pliers type SP length 175 mm clamping width 34 mm ROTHENBERGER


Artículo No. 2U460281
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 34
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 34
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Rothenberger

Números de artículo

Artículo No. 2U460281
EAN 4004625705278
UBB 500581579215
UNSPSC 27112113
Artículo del fabricante nr 4000781044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.