text.skipToContent text.skipToNavigation

WATER PUMP PLIERS 89 8901-250MM


Unión segura y fácil gracias al plato giratorio con 5 posiciones diferentes. Unión antideslizante. Buen ajuste para tornillos y tuercas. Toda la tensión generada se aleja del tornillo de unión, evitando su desgaste. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Superficies de las bocas con dientes templados adicionalmente, dureza aprox. de los dientes 62 HRC para herramientas de 250 mm de longitud: gran resistencia al desgaste. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo.

Artículo No. K1089.100.250
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Número de ajustes 5
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Número de ajustes 5
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 340
Type Water Pump Pliers

Números de artículo

Artículo No. K1089.100.250
EAN 4003773023067
UBB 419102154111
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 89 01 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.