text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tuffhoze length 35 m internal dm 18 mm HOZELOCK


Artículo No. 0S062458
Color Otro
Diseño Recto/recto
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud (mm) 35000
Material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Diseño Recto/recto
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud (mm) 35000
Material plástico
Con acopladores
Color del revestimiento Gris
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Apto para aire comprimido No
Apta para agua refrigerada
Apto para agua corriente
Apto para agua de calefacción central No
Apta para aceite No
Material de sellado Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Material del trenzado Otro
Diámetro nominal Otro
Con trenzado No
Tipo de revestimiento Otro
Conexión de material 1 Otro
Conexión de material 2 Otro
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Homologación GDV No
Homologación VA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Hozelock
Codigo SA 39173300

Números de artículo

Artículo No. 0S062458
EAN 5010646062107
UBB 500573838090
UNSPSC 40142008
Artículo del fabricante nr 8135 1240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.