text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Artículo No. 8G543267
Grosor de la pared (mm) 4.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 4.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Negro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 8G543267
EAN 4045998018671
UBB 500583449250
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000031215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.