Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
4T046432
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4T046432
Grosor de la pared (mm)
4
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Radio de curvatura (mm)
65
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
4
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Radio de curvatura (mm)
65
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Apto para alimentos
No
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Continental
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
5000031201