Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
9S201959
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S201959
Color
Otro
Grosor de la pared (mm)
3.65
Material incrustación
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
240
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Grosor de la pared (mm)
3.65
Material incrustación
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
240
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
8
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1 pulgada
Diámetro exterior de la manguera (mm)
32.3
Presión de rotura mín. (bar)
20
Color de la pared exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
48374
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000350220