text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Artículo No. 1V282558
Color Otro
Grosor de la pared (mm) 3.15
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 180
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Grosor de la pared (mm) 3.15
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 180
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 9
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal Otro
Diámetro exterior de la manguera (mm) 26.5
Presión de rotura mín. (bar) 23
Color de la pared exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 51546

Números de artículo

Artículo No. 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 4000350218
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.