text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Artículo No. 3P396994
Color Otro
Grosor de la pared (mm) 3.15
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 180
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Grosor de la pared (mm) 3.15
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 180
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 9
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal Otro
Diámetro exterior de la manguera (mm) 26.5
Presión de rotura mín. (bar) 23
Color de la pared exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 116887

Números de artículo

Artículo No. 3P396994
EAN 3291671168879
UBB 500581832242
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 4000350217
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.