text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX


Artículo No. 7U395423
Color Otro
Grosor de la pared (mm) 2.55
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 125
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Grosor de la pared (mm) 2.55
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 125
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada
Diámetro exterior de la manguera (mm) 17.6
Presión de rotura mín. (bar) 25
Color de la pared exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 117135

Números de artículo

Artículo No. 7U395423
EAN 3291671171350
UBB 500583282339
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 4000350215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.