Hose Technology
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
4H433961
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
Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H433961
Grosor de la pared (mm)
2.5
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
12
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Otro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
36
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2.5
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
12
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Otro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
36
Color de la pared exterior
Orange
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H433961
EAN
4015448761013
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000350015