text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL


Artículo No. 3G494146
Color Negro
Grosor de la pared (mm) 4.4
Transparente No
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Grosor de la pared (mm) 4.4
Transparente No
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 80
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 25
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal Otro
Diámetro exterior de la manguera (mm) 27.4
Presión de rotura mín. (bar) 75
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Otro
Color de la pared exterior Otro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 3G494146
EAN 4045998010897
UBB 500581731188
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000021032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.