text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL


Artículo No. 6K632042
Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 70
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 70
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 45
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Negro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 6K632042
EAN 4045998018725
UBB 500582807649
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000031222
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.