text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20 mm CONTINENTAL


Artículo No. 4M416495
Grosor de la pared (mm) 3.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 50
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 50
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 45
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Negro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 4M416495
EAN 4045998018695
UBB 500582122700
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000031219
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.