Mangueras y carretes
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
2X127381
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X127381
Grosor de la pared (mm)
4.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Radio de curvatura (mm)
230
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
4.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Radio de curvatura (mm)
230
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Negro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Otro
Marca
Admiral
Type
4000350023
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X127381
EAN
4006918114491
UBB
500581575098
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
704-19-40KE