Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
5I981722
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm25 mm external dm32 mm ADMIRAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I981722
Grosor de la pared (mm)
3.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
12
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3.5
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
12
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar)
36
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Red
Marca
Admiral
Type
715-25-40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I981722
EAN
4006918115252
UBB
500582449350
UNSPSC
40142008
Artículo del fabricante nr
4000360005