text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm19 mm external dm25 mm ADMIRAL


Artículo No. 4P577280
Grosor de la pared (mm) 3
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 12
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 12
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 36
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Red
Marca Admiral
Type 715-19-40

Números de artículo

Artículo No. 4P577280
EAN 4006918115191
UBB 500582174446
UNSPSC 40142008
Artículo del fabricante nr 4000360004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.