text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL


Artículo No. 8H218606
Grosor de la pared (mm) 2.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 12
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 12
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 36
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Red
Marca Admiral
Type 715-13-40

Números de artículo

Artículo No. 8H218606
EAN 4006918115139
UBB 500583453443
UNSPSC 40142008
Artículo del fabricante nr 4000360003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.