Amoladoras
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G198088
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
6.1
Diámetro del disco (mm)
150
Anchura de ranura (mm)
46 - 46
Profundidad de corte (mm)
45 - 45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
6.1
Diámetro del disco (mm)
150
Anchura de ranura (mm)
46 - 46
Profundidad de corte (mm)
45 - 45
Marca
Eibenstock
Codigo SA
84672959
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Artículo del fabricante nr
0671A000