Amoladoras
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8B898241
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
3.5
Diámetro del disco (mm)
125
Anchura de ranura (mm)
30 - 30
Profundidad de corte (mm)
30 - 30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
3.5
Diámetro del disco (mm)
125
Anchura de ranura (mm)
30 - 30
Profundidad de corte (mm)
30 - 30
Marca
Eibenstock
Codigo SA
84672985
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Artículo del fabricante nr
4000897043