Mangueras y carretes
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
8I327086
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
Wall-mounted hose reel status III connection thread G 3/4 inch steel ALBA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I327086
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
70
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Marca
Alba
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I327086
EAN
7611420115255
UBB
500583484547
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
11525