Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
4P360481
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
Wall-mounted hose bracket status S connection thread 3/4 inch ALBA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4P360481
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
No
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
50
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
No
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
50
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Marca
Alba
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P360481
EAN
7611420110335
UBB
500582171210
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
11033