text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


Comprobador de rotura de fase y cable sin contacto BENNING VT 1. Adecuado para ingeniería eléctrica, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías), usuarios privados. Tipo de prueba unipolar. Indicador de fase unipolar sí, LED rojo/zumbador. Comprobación de fases en tomas de corriente, cajas de derivación, interruptores, cables y lámparas

Artículo No. 1F010466
Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 152
Longitud de la hoja (mm) 12
Anchura de la hoja (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 152
Longitud de la hoja (mm) 12
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) ['200', '1000']
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tipo de prueba 1 polo
Medición de resistencia (Ohm) 0
Utilizable en caso de precipitación No
Rango de medición de la resistencia (kOhm) ['0', '0']
Marca Benning

Descripción

Comprobador de rotura de fase y cable sin contacto BENNING VT 1. Adecuado para ingeniería eléctrica, industria, mantenimiento, servicio (localización de averías), usuarios privados. Tipo de prueba unipolar. Indicador de fase unipolar sí, LED rojo/zumbador. Comprobación de fases en tomas de corriente, cajas de derivación, interruptores, cables y lámparas, etc. Detección de tensión sin contacto sí. Comprobación de la rotura de cables aislados, como enrollacables o lámparas. Indicación mediante sonda de prueba roja y zumbador. La frecuencia de parpadeo de la sonda de prueba LED y la frecuencia del zumbador aumentan con la profundidad de la tensión. El método de medición capacitivo no requiere flujo de corriente. Baja autodescarga para aumentar la vida útil de la batería. Indicador de tensión de otro tipo. Rango de medición de tensión 200 V - 1000 V CA. Para determinar la ausencia de tensión, utilice exclusivamente un comprobador de tensión de 2 polos conforme a DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), p. ej. un comprobador de tensión DUSPOL. Utilizable sin precipitaciones, clase de protección IP 40. Carcasa de ABS a prueba de roturas y manejo sencillo. Categoría del circuito de medición Cat IV. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 600 V. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión 1000 V. Longitud 152 mm. Longitud de la hoja 12 mm. Anchura de la hoja 3 mm. Peso 40 g, pilas incluidas. Alimentación por pilas. Incluye 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, clip para bolígrafo.

Números de artículo

Artículo No. 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Artículo del fabricante nr 020054
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.