text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester TB 113 12-1000 V AC non-contact TESTBOY


Cikkszám 6F109677
Continuity test No
Voltage indication LED
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Contact less voltage detection Yes
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Continuity test No
Voltage indication LED
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Contact less voltage detection Yes
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Voltage measuring range (V) 12 - 1000
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Measuring circuit category CAT III
Type of test 1-pole
Usable at precipitation No
Brand Testboy
Commodity code 90251180

Cikkszámok

Cikkszám 6F109677
EAN 4028532101138
UBB 500582730338
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz TB 113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.