text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester SB 255-14 90–1000 V AC single pin WIHA


Numer artykułu 0Z135179
Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 150
Indicación de tensión LED
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto
Pakowane po 1

Specyfikacje

Alimentación eléctrica -
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 150
Indicación de tensión LED
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 90 - 1000
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Tipo de prueba 1 polo
Utilizable en caso de precipitación No
Marca Wiha
Codigo SA 90303370

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z135179
EAN 4010995437985
UBB 500573923702
UNSPSC 41114621
Artykuł producenta nr 8000633839
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.