text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Artículo No. 2Y514313
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 65
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 65
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 120 - 250
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Tipo de prueba 1 polo
Utilizable en caso de precipitación No
Marca Fabory approved vendor
Type 6650503

Números de artículo

Artículo No. 2Y514313
EAN 4016133452001
UBB 500581602710
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 45200 GS POLYBEUTEL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.