text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Comprobador de tensión. Tipo de prueba 2 polos. Indicador de tensión LED. Rango de medición de tensión 12 V - 690 V AC/DC. Niveles de indicación 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC totalmente funcionales con pilas vacías o quitadas. Prueba de continuidad sí. Indicación de continuidad visual/acústica LED amarillo/zumbador. Rango de prueba d

Artículo No. 3L416106
Alimentación eléctrica Con y sin batería
Prueba de continuidad
Indicación de continuidad Óptica/acústica
Longitud 207
Longitud de la hoja (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Alimentación eléctrica Con y sin batería
Prueba de continuidad
Indicación de continuidad Óptica/acústica
Longitud 207
Longitud de la hoja (mm) 15
Anchura de la hoja (mm) 2
Indicación de tensión LED
Carga base interna
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) ['12', '690']
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Categoría de circuito de medición CAT III
Tipo de prueba 2 polos
Medición de resistencia (Ohm) 0
Utilizable en caso de precipitación
Rango de medición de la resistencia (kOhm) ['0', '0']
Marca BENNING

Descripción

PROFIPOL+. Comprobador de tensión. Tipo de prueba 2 polos. Indicador de tensión LED. Rango de medición de tensión 12 V - 690 V AC/DC. Niveles de indicación 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC totalmente funcionales con pilas vacías o quitadas. Prueba de continuidad sí. Indicación de continuidad visual/acústica LED amarillo/zumbador. Rango de prueba de continuidad 0 kOhm - 100 kOhm. Indicador de polaridad sí, LED. Indicación de fase unipolar sí, LED rojo. Detección de tensión sin contacto sí, LED amarillo. Bloqueo de la empuñadura de prueba para manejo con una sola mano en tomas de corriente y para almacenamiento seguro. Carga base interna sí. Utilizable en caso de precipitaciones sí, clase de protección IP 54 a prueba de polvo, a prueba de salpicaduras. Carcasa robusta y resistente a los golpes. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión 600 V. Categoría del circuito de medición Cat II. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 690 V. Longitud 207 mm. Longitud de la hoja 15 mm. Anchura de la cuchilla 2 mm. Alimentación con y sin pila. Incluye 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, protección de la punta de medición.

Números de artículo

Artículo No. 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Artículo del fabricante nr 020023
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.