Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3K500679
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 left B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K500679
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K500679
EAN
4022835335344
UBB
500513448075
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
33534