text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 5157 HSS-G 1.IN.X11


Artículo No. 6G432362
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 6G432362
EAN 8715494576178
UBB 500512962704
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 25326-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.