Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.040.020
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X20
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M4
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
NEN
2342
Números de artículo
Artículo No.
51250.040.020
EAN
8715492277367
UBB
952351520897
UNSPSC
31161518