Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.020.003
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
3 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M2
L (mm)
3
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2342
DIN
914
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
Números de artículo
Artículo No.
51250.020.003
EAN
8715494144377
UBB
500571401180
UNSPSC
31161518