FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55020
55020.060.090
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
90 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Números de artículo
Artículo No.
55020.060.090
EAN
8715494618168
UBB
500633353718
UNSPSC
31161605