text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Estándares

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912

Números de artículo

Artículo No. 55020.100.060
EAN 8715494618298
UBB 500633355044
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.