Gedore Toebehoren
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
Llaves
Accesorios
G0445.000.501
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
Velocímetro Stahlwille 501
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Radio de trabajo 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.
Descripción completa
Artículo No.
G0445.000.501
Peso
620
Longitud (mm)
456
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Probado según ISO 3315
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
620
Longitud (mm)
456
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Probado según ISO 3315
Sí
Marca
Stahlwille
Type
Speed Brace
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0445.000.501
EAN
4018754013142
UBB
203122118300
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
13100010