text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto DO1038-1-013


DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Artículo No. DO1038-1-013ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA 82042000
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Números de artículo

Artículo No. DO1038-1-013ACT
EAN 8717981158447
UBB 500618750557
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-1-013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.