Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO1038-0-024ACT
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
Vaso de impacto DO1038-0-024
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24
Descripción completa
Artículo No.
DO1038-0-024ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Longitud (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Longitud (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
13
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
147
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24
Números de artículo
Artículo No.
DO1038-0-024ACT
EAN
8717981132317
UBB
500618748767
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO1038-0-024