text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Vaso de impacto Bahco K7806M 19 mm


Cuadrado: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación T= Profundidad del hexágono hembra

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. L7064.190.001
EAN 7314151805968
UBB 203122433469
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7806M-19

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.