text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Bahco K7806M 13 mm


Cuadrado: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación T= Profundidad del hexágono hembra

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 10.2
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 210
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. L7064.130.001
EAN 7314151805944
UBB 203122433204
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7806M-13

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.