text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Bahco K7801M 32 mm


DIN 3129, ISO 2725 Cuadrado: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Artículo No. L7046.320.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 300
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7801M-32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.