Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
L7046.300.001
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
Vaso de impacto Bahco K7801M 30 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
L7046.300.001
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
16
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
240
Codigo SA
8204200000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
L7046.300.001
EAN
7314151811914
UBB
203122394760
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
K7801M-30