text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Bahco K7801M 24 mm

Artículo No. L7046.240.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 175
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. L7046.240.001
EAN 7314151779894
UBB 203122085137
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7801M-24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.