Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
L7046.170.001
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
Vaso de impacto Bahco K7801M 17 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
L7046.170.001
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
9
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
135
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
L7046.170.001
EAN
7314151779115
UBB
203122084635
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
K7801M-17