text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso Bahco sin chispa con perfil hexagonal 30mm hexagonal 1/2» cuadrado Aluminio Bronce 46mm

Artículo No. 8Y811421
Protección de la superficie Bronceado
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No

Especificaciones

Protección de la superficie Bronceado
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Codigo SA 82042000000

Números de artículo

Artículo No. 8Y811421
EAN 7314150347452
UBB 500696930964
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NS220-30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.