text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso Bahco sin chispa con perfil hexagonal 19mm hexagonal 1/2» cuadrado Aluminio Bronce 42mm

Artículo No. 7E317675
Protección de la superficie Bronceado
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No

Especificaciones

Protección de la superficie Bronceado
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. 7E317675
EAN 7314150347346
UBB 500696928745
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NS220-19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.