text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso Bahco 11 mm


Vaso de longitud estándar, cuadrado de 1/2" Hexagonal, dimensiones métricas No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino Estriado ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = Embalaje en blister con información de producto

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7.1
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. L7032.110.001
EAN 7314151097868
UBB 203122492515
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 7800SM-11

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.