Varta
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
Gestión de la batería
Pilas
C7502.006.103
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
VART LITH. PILA LR03AAA(4PC)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
C7502.006.103
Tensión nominal (V)
1.5
Diseño
Lithium
Peso
7.7
Indicación de tamaño
Micro
Capacidad (mAh)
11000
Diámetro
10.5
Indicación IEC
LR 03
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
1.5
Diseño
Lithium
Peso
7.7
Indicación de tamaño
Micro
Capacidad (mAh)
11000
Diámetro
10.5
Indicación IEC
LR 03
Otras indicaciones
AAA/AM 4
Apto para aplicaciones EX
No
Altura incluido el poste (mm)
44.5
Número de células
4
Marca
Varta
Peso por pieza (g)
34.9
Model
ULTRA LITHIUM
Type
Battery
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
C7502.006.103
EAN
4008496680436
UBB
500579798389
UNSPSC
26111702
Artículo del fabricante nr
6103301404
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando