My Favorites
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
Batería
Gestión de baterías
Pilas
C7540.004.276
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
VART BATTERY ELECTRONIC V13GA 1,5V
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
C7540.004.276
Tensión nominal (V)
1.5
Diseño
Alcalino manganeso/zinc
Peso
2
Indicación de tamaño
Pila de botón
Capacidad (mAh)
125
Diámetro
11.6
Indicación IEC
LR 44
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
1.5
Diseño
Alcalino manganeso/zinc
Peso
2
Indicación de tamaño
Pila de botón
Capacidad (mAh)
125
Diámetro
11.6
Indicación IEC
LR 44
Apto para aplicaciones EX
No
Altura incluido el poste (mm)
5.4
Número de células
1
Type
V13 GA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
C7540.004.276
EAN
4008496297641
UBB
500504017723
UNSPSC
26111702
Artículo del fabricante nr
4276101401
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando