batterijen
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
Gestión de la batería
Pilas
C7545.000.357
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
VART BATTERIES WATCH V357 1,5V
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
C7545.000.357
Tensión nominal (V)
1.55
Diseño
Óxido de plata
Peso
2.33
Indicación de tamaño
Pila de botón
Diámetro
11.6
Indicación IEC
SR 44
Apto para aplicaciones EX
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
1.55
Diseño
Óxido de plata
Peso
2.33
Indicación de tamaño
Pila de botón
Diámetro
11.6
Indicación IEC
SR 44
Apto para aplicaciones EX
No
Altura incluido el poste (mm)
5.4
Número de células
1
Marca
Varta
Peso por pieza (g)
3
Type
V357
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
C7545.000.357
EAN
4008496245710
UBB
203786020479
UNSPSC
26111702
Artículo del fabricante nr
357101111
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando